Tornillo de purga de aceite

Ref.: 0243144004
Ver todas las versiones
TAPON-PURGA-CITROEN/PEUGEOT-M14X1,25MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON-PURGA-CITROEN/PEUGEOT-M14X1,25MM
Tornillo de purga de aceite

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

21 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

CitroënFordPeugeot
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

307 (3_) (00-)308 (07-)308 (13-)406 (8B, 8E, 8F) (95-)406 COUPE (8C) (95-)407 (6D, 6C, 6E) (04-)508 (10-)607 (9D, 9U) (00-)807 (E) (02-)C-MAX (CB7,CEU) (10-)Expert (a partir de 2007)Expert (a partir de 2016)FOCUS (00-)FOCUS C-MAX (CAP, CB3) (03-)FOCUS I (CAK) (98-)FOCUS I TUNIER (01-)FOCUS I TUNIER (99-)FOCUS II (05-)FOCUS II (07-)FOCUS II (CAP, CB4) (04-)FOCUS III (CB8, CEW) (11-)FOCUS III TUNIER (11-)FOCUS III TUNIER (14-)FOCUS IV TUNIER (18-)GALAXY I (VX) (95-)GALAXY II (VY) (00-)GALAXY III (CA1) (06-)KUGA (CBV) (08-)MONDEO I (FD) (92-)MONDEO II (GD) (96-)MONDEO III (GE) (00-)MONDEO IV (CA2) (07-)S-MAX (CA1) (06-)
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Ford:
1250323 / 1681599 Neu

Citroen - Peugeot
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso x longitud

M14 x 1,25 x 16 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0243144004

Ficha Técnica

32406677.pdf

Ficha Técnica

32406678.pdf

Ficha Técnica

32406679.pdf

Ficha Técnica

32406680.pdf

Ficha Técnica

32406681.pdf

Ficha Técnica

32406682.pdf

Ficha Técnica

32406683.pdf
Scroll to top