Tapa de protección

Ref.: 0683135033
Ver todas las versiones

TAPON PINO D813XL5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON PINO D813XL5MM
Tapa de protección

Laterales de armario, hileras de orificios y orificios de perforación para bisagras para marcos de madera


Se puede almacenar en ORSY

Material

PE
Más Información

Longitud

5 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

13 mm
Más Información

Color

Pino
Más Información

Se puede utilizar para los diámetros de orificio

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.161 g
Más Información

Catálogo General

0683135033

Ficha Técnica

32406966.pdf
Scroll to top