Tapa de plástico con reborde de estanqueidad

Ref.: 0202001482
Ver todas las versiones
TAPON-PIAS-CIL-BLANCO-RAL9016-D18MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON-PIAS-CIL-BLANCO-RAL9016-D18MM
Tapa de plástico con reborde de estanqueidad
Para tornillo de cabeza plana
Con borde de sellado para tornillos de cabeza plana (tornillos de cabeza alomada)

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®


21,1

Material

PVC
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diseño

Borde de sellado
Más Información

Color

Blanco tráfico
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillos metálicos de cabeza alomada y cabeza de lente Zebr
Más Información

Diámetro exterior

18 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.554 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

Área de descargas

Certificado ETA

600629969.pdf

Catálogo General

0202001482

Ficha Técnica

32406460.pdf

Ficha Técnica

32406570.pdf
Scroll to top