Tapón de agarre

Ref.: 0598315210
Ver todas las versiones

TAPON OJO-GPN315-GS-10-AMARILLO

Descripción

TAPON OJO-GPN315-GS-10-AMARILLO
Tapón de agarre
GPN 315
Para proteger orificios y roscas interiores.

Ahorro de tiempo:

La práctica sección de agarre simplifica el manejo.

Versátil:

Las nervaduras flexibles admiten mayores distancias.

Material

LLDPE
Más Información

Diámetro mínimo del mango

7 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Altura sin empuñadura

8 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

90 °C
Más Información

Profundidad de inserción

8 mm
Más Información

Diámetro exterior

27 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 315
Más Información

Diámetro máximo de vástago

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.950 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Normas

GPN 315
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del mango

7-10 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 70 °C
Más Información
Scroll to top