Tapones para los oídos x-200

Ref.: 0899300363
Ver todas las versiones
TAPON-OIDOS-X200-REFILLCARTON
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON-OIDOS-X200-REFILLCARTON
Tapones para los oídos x-200
Tapones para los oídos desechables finos y ergonómicos para personas con canales auditivos estrechos

Excepcionales propiedades aislantes

Excelente reconocimiento de voz

Muy cómodos para adaptarse a la perfección al usuario

La superficie cerrada evita la penetración de cuerpos extraños y partículas de suciedad en los tapones.

La forma en X grabada ofrece numerosas ventajas:

  • Reduce la presión de contacto en la entrada del canal auditivo
  • Ajuste suave y óptimo al canal auditivo
  • Rápidos y sencillos de colocar
  • Fáciles de quitar

Para trabajos con ruido prolongado que afecte a las operaciones

Diseño

Suelto
Más Información

Contenedor

Caja de cartón
Más Información

Valor de atenuación H

34 dB
Más Información

Color

Rosa neón
Más Información

Valor de atenuación SNR

33 dB
Más Información

Valor de atenuación M

31 dB
Más Información

Valor de atenuación L

29 dB
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Normativa australiana

AS/NZS 1270
Más Información

Estándar EN

352
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.737 g
Más Información

Valor de atenuación SLC 80

22 dB
Más Información

Número de tapones para los oídos

300 par
Más Información

Normas

EN 352, AS/NZS 1270
Más Información
Scroll to top