Tope de extremo para gas, de BSP, macho

Ref.: 0866523010
Ver todas las versiones

TAPÓN MACHO BSP 60º 2"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPÓN MACHO BSP 60º 2"
Tope de extremo para gas, de BSP, macho
Tapón de cierre, BSP

Tapón de cierre con rosca exterior de BSP.

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

G 2 pulg. - 11
Más Información

Diámetro de la rosca

2 in
Más Información

Longitud

41 mm
Más Información

Tipo de rosca

BSP
Más Información

Ancho de llave

70 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 2 inch - 11
Más Información

Longitud 2

25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

694.000 g
Más Información

Catálogo General

0866523010

Ficha Técnica

98470718.pdf
Scroll to top