Tapa de protección

Ref.: 0683135008
Ver todas las versiones
TAPON GRIS CLARO RAL 7035 D5MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON GRIS CLARO RAL 7035 D5MM
Tapa de protección

Laterales de armario, hileras de orificios y orificios de perforación para bisagras para marcos de madera


Se puede almacenar en ORSY

Material

PE
Más Información

Longitud

5 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

8 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Se puede utilizar para los diámetros de orificio

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.089 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683135008

Ficha Técnica

32406966.pdf
Scroll to top