Tapa de protección contra el polvo GPN 920 B

Ref.: 0598925371
Ver todas las versiones
TAPON-GPN920B/5371-1/2IN-RED

Descripción

TAPON-GPN920B/5371-1/2IN-RED
Tapa de protección contra el polvo GPN 920 B
Polietileno (PE-LD), rojo
Protege los acoplamientos de conector abiertos contra la suciedad y daños

Efecto de sellado:

Evita la entrada o fuga de fluidos dentro de ciertos valores.

Información adicional:

Sujeto por la pestaña moldeada.

Material

LDPE
Más Información

Diámetro mínimo del mango

23 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C
Más Información

Diámetro del orificio

27 mm
Más Información

Longitud de la correa

125 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 920
Más Información

Diámetro máximo de vástago

24 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.950 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Se puede utilizar para la anchura nominal (imperial)

1/2 pulgadas
Más Información

Normas

GPN 920
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del mango

23-24 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 60 °C
Más Información
Scroll to top