Tapón de cierre

Ref.: 08760142
Ver todas las versiones
TAPON FONT. HEXAG.INT.ROJO 12IN

Descripción

TAPON FONT. HEXAG.INT.ROJO 12IN
Tapón de cierre
Con hexágono interior

Para taponar tubos ya montados sin grifos instalados

Color

Rojo
Más Información

Material de la rosca

Latón
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior

37 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39174000990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.220 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08760142

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top