Tapón cesta para fregadero

Ref.: 0888800359
Ver todas las versiones

TAPON FILTRO INOX D82MM P.VALVULA-D115MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON FILTRO INOX D82MM P.VALVULA-D115MM
Tapón cesta para fregadero
  • Material: acero inoxidable, vástago de latón cromado, y juntas de PVC y polipropileno.
  • Para válvula de cesta de 115m.
  • Diámetro tapón: 82mm.
  • Filtra partículas sólidas y permite que el agua fluye fácilmente.
  • Fabricado en España.

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Color

Gris acero
Más Información

Rosca de conexión

1 1/2 pulgada
Más Información

Diámetro

82 mm
Más Información

Longitud máxima

50 mm
Más Información

Longitud mínima

50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.500 g
Más Información

Longitud mínima/máxima

50-50 mm
Más Información

Catálogo General

0888800359

Ficha Técnica

658447460.pdf
Scroll to top