Tapón de prueba de presión

Ref.: 5275901900
Ver todas las versiones
TAPON-PRUEBA-PRESION-REUT-16
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON-PRUEBA-PRESION-REUT-16
Tapón de prueba de presión
Para tubos multicapa con diámetros de 16 y 20 mm
Tapón para realizar una prueba de presión antes de añadir agua a un sistema de suministro de agua
  • Indicado para la presión de tubos multicapa de Würth de conformidad con el manual técnico
  • Puede utilizarse con nuestros tubos multicapa hasta 10 bares
  • Instalación rápida y sencilla: basta con apretar el tapón con una llave Allen hasta el tope
  • Disponible en diámetros de 16 mm y 20 mm
  • No es adecuado como solución definitiva: el tapón debe retirarse tras la prueba de presión y la instalación debe sellarse
  • Se puede reutilizar

Corte y calibre el tubo antes de colocar el tapón
Conserve suficiente tubo para terminar la instalación más adelante
Corte el trozo de tubo con el tapón después de la prueba de presión
Vuelva a calibrar el tubo para la instalación final

Se utiliza principalmente en el sector de saneamientos

Material

PP
Más Información

Longitud

21.6 mm
Más Información

Diámetro 2

11.5 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.400 g
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

16 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5275901900

Ficha Técnica

419439058.pdf
Scroll to top