Válvula de drenaje de latón

Ref.: 088507 01
Ver todas las versiones
TAPON DE CIERRE M22X1,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON DE CIERRE M22X1,5
Válvula de drenaje de latón
Para sistemas de frenos neumáticos

Superficie de A2K

Color plateado, película gruesa pasivada (cromo trivalente), grosor de la película: 8-12 µ

Presión máxima de funcionamiento

20 bar
Más Información

Rosca de conexión

M22 x 1,5
Más Información

Código del sistema armonizado

84818073900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

52.750 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08850701

Ficha Técnica

32406719.pdf
Scroll to top