Elemento de montaje a rosca GPN 550

Ref.: 0598550210
Ver todas las versiones
TAPON DE CIERRE-GPN550-010-AMARILLO

Descripción

TAPON DE CIERRE-GPN550-010-AMARILLO
Elemento de montaje a rosca GPN 550
Polietileno (PE-LD), amarillo

Resistente:

Vástago de pared gruesa para soportar cargas más altas.

Versátil:

Tapón cónico capaz de admitir ciertas tolerancias.

Información adicional:

Elemento de sellado autocortante para montaje roscado permanente en roscas o taladros.

Ideal para trabajos de pintura.

Material

LDPE
Más Información

Diámetro mínimo del mango

7.6 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C
Más Información

Profundidad de inserción

21 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Diámetro exterior

16 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 550
Más Información

Diámetro máximo de vástago

9.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.549 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Normas

GPN 550
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del mango

7,6-9,3 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 60 °C
Más Información
Scroll to top