Tapón de cierre GPN 300 V

Ref.: 059839725
Ver todas las versiones
TAPON DE CIERRE-GPN300-V 25-32-NATUR

Descripción

TAPON DE CIERRE-GPN300-V 25-32-NATUR
Tapón de cierre GPN 300 V
Polietileno (PE-LD), natural

Para roscas hembra y orificios.


El vástago redondo garantiza que los tapones de cierre encajen de forma segura. La cabeza plana y el diámetro de cabeza correspondiente permiten el avellanado en el orificio.

Material

LDPE
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Natural
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C
Más Información

Profundidad de inserción

12.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

32 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 300 V
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.175 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Normas

GPN 300 V
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 60 °C
Más Información
Scroll to top