Tapón de cierre GPN 300 F

Ref.: 0598388311
Ver todas las versiones
TAPON DE CIERRE-GPN300-F311-40,7-NEGRO

Descripción

TAPON DE CIERRE-GPN300-F311-40,7-NEGRO
Tapón de cierre GPN 300 F
Polietileno (PE-LD), negro

Para roscas hembra y orificios.


El vástago redondo garantiza que los tapones de cierre encajen de forma segura. La cabeza plana ahorra espacio.

Material

LDPE
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C
Más Información

Profundidad de inserción

15 mm
Más Información

Diámetro nominal

40.7 mm
Más Información

Diámetro exterior

45 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 300 F
Más Información

Diámetro máximo de vástago

40.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.850 g
Más Información

Diámetro interno

40.7 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Altura

18 mm
Más Información

Normas

GPN 300 F
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 60 °C
Más Información
Scroll to top