Versátil:
Aplicación para roscas hembra y taladros.
Información adicional:
Diseño de cabeza plana. Queda firmemente asentado gracias al cuerpo redondo.
EAN | 4038898861461 |
Unidades de envasado | 100 |
UNSPSC 9.0501 | 31181601 |
Diámetro nominal | 32.000 mm |
Diámetro exterior | 36 mm |
Altura | 12.5 mm |
Color | Negro |
Otro estándar | Tapones roscados |
Material | Polietileno de baja densidad |
Profundidad de inserción | 10 mm |
Diámetro interno | 32.000 mm |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 80 °C |
Diámetro máximo de vástago | 32 mm |