EAN | 4024835631556 |
Unidades de envasado | 100 |
UNSPSC 60801 | 31181601 |
UNSPSC 9.0501 | 31181601 |
Diámetro nominal | 24.6 mm |
Diámetro exterior | 28 mm |
Altura | 12 mm |
Color | Naturaleza |
Otro estándar | Tapones roscados |
Material | Polietileno de baja densidad |
Profundidad de inserción | 9 mm |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 80 °C |
Diámetro máximo de vástago | 24.6 mm |
Ficha técnica | 99 99 9999.pdf |