Tapón de cierre GPN 300 F

Ref.: 05983872
Ver todas las versiones
TAPON DE CIERRE-GPN300-F2-7,2-NATUR

Descripción

TAPON DE CIERRE-GPN300-F2-7,2-NATUR
Tapón de cierre GPN 300 F
Polietileno (PE-LD), natural

Para roscas hembra y orificios.


Diseño de cabeza plana. Ajuste seguro gracias al vástago redondo.

Al seleccionar estos tapones de cierre, tenga en cuenta que el diámetro del vástago d3 debe ser entre 0,2 y 0,8 mm (dependiendo de las dimensiones nominales) mayor que el orificio que se está protegiendo o el diámetro del núcleo de la rosca que se va a sellar.

Material

LDPE
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Natural
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C
Más Información

Profundidad de inserción

6 mm
Más Información

Diámetro nominal

7.2 mm
Más Información

Diámetro exterior

14 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 300 F
Más Información

Diámetro máximo de vástago

7.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.349 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Normas

GPN 300 F
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 60 °C
Más Información
Scroll to top