Tornillo de purga de aceite

Ref.: 024314115
Ver todas las versiones
TOR-OPEL-14X1,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-OPEL-14X1,5
Tornillo de purga de aceite

Material

ST
Más Información

Superficie

RSI
Más Información

Longitud

10.5 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

FiatOpel/VauxhallSuzuki
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX45
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

AdamAgila AAstra HAstra JInsigniaMokkaVectra BZafira B
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Opel: 652477 / 90502556 / 652315 / 96023264,
Suzuki: 165
Más Información

Tipo de accionamiento

TX interno
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181581980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.300 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

024314115

Ficha Técnica

32406677.pdf

Ficha Técnica

32406678.pdf

Ficha Técnica

32406679.pdf

Ficha Técnica

32406680.pdf

Ficha Técnica

32406681.pdf

Ficha Técnica

32406682.pdf

Ficha Técnica

32406683.pdf
Scroll to top