Tapas finales de carril

Ref.: 0862005010
Ver todas las versiones
TAPON-CARRIL-RL-41/86

Descripción

TAPON-CARRIL-RL-41/86
Tapas finales de carril
Para perfiles dobles

Material

ABS
Más Información

Longitud

86 mm
Más Información

Anchura

41 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 86 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.699 g
Más Información
Scroll to top