Tapa de protección

Ref.: 0683135035
Ver todas las versiones
TAPON BEIGE D813XL5MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON BEIGE D813XL5MM
Tapa de protección

Laterales de armario, hileras de orificios y orificios de perforación para bisagras para marcos de madera


Se puede almacenar en ORSY

Material

PE
Más Información

Longitud

5 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

13 mm
Más Información

Color

Beige RAL 1001
Más Información

Se puede utilizar para los diámetros de orificio

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.153 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683135035

Ficha Técnica

32406966.pdf
Scroll to top