Tapón protector, autoadhesivo

Ref.: 0590217190
Ver todas las versiones
TAPON-ADHESIVO-TEXTIL-CLARO-D13MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON-ADHESIVO-TEXTIL-CLARO-D13MM
Tapón protector, autoadhesivo

Para cubrir orificios o cabezas de tornillo


Adecuado para tornillos con cabeza avellanada con un diámetro de 6 mm y 7 mm.

Material

PVC
Más Información

Color

Beige (material de base)
Más Información

Diámetro exterior

13 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0590217190

Ficha Técnica

32406555.pdf

Ficha Técnica

32406556.pdf
Scroll to top