Tapón protector, autoadhesivo

Ref.: 059021717
Ver todas las versiones
TAPON ADHESIVO CAOBA D13MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON ADHESIVO CAOBA D13MM
Tapón protector, autoadhesivo

Para cubrir orificios o cabezas de tornillo


Adecuado para tornillos con cabeza avellanada con un diámetro de 6 mm y 7 mm.

Material

PVC
Más Información

Color

Caoba
Más Información

Diámetro exterior

13 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

059021717

Ficha Técnica

32406555.pdf

Ficha Técnica

32406556.pdf
Scroll to top