Tapón de prueba de presión para accesorios roscados

Ref.: 5275908134
Ver todas las versiones
TAPON-3/4-80MM-ROJO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON-3/4-80MM-ROJO
Tapón de prueba de presión para accesorios roscados
Tapón de prueba de presión para instalación en accesorios roscados
  • Material: Plástico
  • Adecuado para presiones de hasta 10 bares.
  • Válido como tapón de protección para evitar entrada de suciedad en el interior de la tubería durante el enlucido.
  • Incluye junta tórica.
  • Reutilizable.

Material

PLA
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Rosca de conexión

3/4 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5275908134

Ficha Técnica

419439059.pdf
Scroll to top