Clip para fijar revestimientos interiores, tipo S

Ref.: 0501101219
Ver todas las versiones
TAPIZADO PUERTA SEAT-AUDI-VW 3B0868243
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPIZADO PUERTA SEAT-AUDI-VW 3B0868243
Clip para fijar revestimientos interiores, tipo S

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Grosor de accesorio máximo

6.00 mm
Más Información

Material

POM
Más Información

Cabeza del rango de agarre

2.00 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

10.60 mm
Más Información

Longitud

20.80 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

9.60 mm
Más Información

Anchura

10.60 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

22.00 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

AsientoAudiSkodaVolkswagen
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

2.00 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

3B0868243
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

10.00 mm
Más Información

ubicación de montaje

InteriorUniversal
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

10.60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

10,60-10,60 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

2,00-6,00 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0501101219

Ficha Técnica

32406876.pdf

Ficha Técnica

32406877.pdf

Ficha Técnica

32406878.pdf

Ficha Técnica

32406879.pdf
Scroll to top