Alargador para grifo

Ref.: 0886000001
Ver todas las versiones
TAPEXT-BRS-12INX15MM

Descripción

TAPEXT-BRS-12INX15MM
Alargador para grifo
Conforme a las disposiciones de la norma DIN 3523 en materia de instalaciones de agua potable; de latón termoprensado conforme a la norma DIN EN 12164, con cuadradillo interno, con relajación térmica

Prolongaciones de roscas interiores de tubos en paredes para racores de conexión, válvulas de drenaje, etc., además de para electrodomésticos


Fabricación exclusivamente a partir de latón con control de calidad, de CuZn39Pb3 o CuZn40Pb2.

Material

BRS
Más Información

Longitud

15 mm
Más Información

Rosca de conexión

ET 1/2 pulgada
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top