Estera protectora contra la humedad

Ref.: 0683360266
Ver todas las versiones
TAPETE-PROT-MATE-GRISPLATA-1,2X0,58M

Descripción

TAPETE-PROT-MATE-GRISPLATA-1,2X0,58M
Estera protectora contra la humedad
para fregaderos de suelo
Protección ideal contra fugas en el módulo base del fregadero
  • La forma hemisférica especial permite absorber hasta 5 litros de líquido por m²
  • La alfombrilla se puede retirar y limpiar rápida y fácilmente
  • Rollos precortados

Material

Goma maciza
Más Información

Longitud

1200 mm
Más Información

Anchura

580 mm
Más Información

Color

Gris plata, similar a RAL 7001
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

400821900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1313.000 g
Más Información
Scroll to top