Alfombrilla antideslizante

Ref.: 0683360272
Ver todas las versiones
TAPETE ANTIDESLIZANTE TEXTIL GRIS 10M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPETE ANTIDESLIZANTE TEXTIL GRIS 10M
Alfombrilla antideslizante
Para insertar en cualquier cajón de la cocina, color a juego para todos los sistemas de laterales disponibles en el mercado.
  • Muy buenas propiedades antideslizantes y de amortiguación del ruido
  • Decorada con estilo en un diseño textil y no tóxica
  • Rollos precortados

Material

PVC
Más Información

Superficie

PVC
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Estructura de la superficie

Diseño textil
Más Información

Color

AntracitaGris
Más Información

Grosor

1.2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683360272

Ficha Técnica

32407256.pdf
Scroll to top