Alfombrilla antideslizante

Ref.: 0683360273
Ver todas las versiones

TAPETE ANTIDESLIZANTE TEXTIL BLANCO 10M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPETE ANTIDESLIZANTE TEXTIL BLANCO 10M
Alfombrilla antideslizante
Para insertar en cualquier cajón de la cocina, color a juego para todos los sistemas de laterales disponibles en el mercado.
  • Muy buenas propiedades antideslizantes y de amortiguación del ruido
  • Decorada con estilo en un diseño textil y no tóxica
  • Rollos precortados

Material

PVC
Más Información

Superficie

PVC
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Estructura de la superficie

Diseño textil
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Grosor

1.2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 kg
Más Información

Catálogo General

0683360273

Ficha Técnica

32407256.pdf
Scroll to top