Tapa para módulo de cajones longitudinal

Ref.: 0963010267
TAPA-VSML-834X382

Descripción

TAPA-VSML-834X382
Tapa para módulo de cajones longitudinal
La tapa de acero de alta resistencia sirve como cubierta opcional para la parte superior del cuerpo del armario

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Profundidad de construcción

382 mm
Más Información

Anchura de construcción

834 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.800 kg
Más Información
Scroll to top