Tapa de protección para riel de perfiles

Ref.: 4952600038
Ver todas las versiones
TAPA-RIEL-BLCK-PRFLRL-40X80MM

Descripción

TAPA-RIEL-BLCK-PRFLRL-40X80MM
Tapa de protección para riel de perfiles
Para cubrir los extremos del perfil

Material

PA GF
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

8 mm
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso

2 g
Más Información

Dimensión de la rejilla

40 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Tipo de perfil

I
Más Información

Diámetro de la espiga

6.9 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.500 g
Más Información
Scroll to top