Tapones de protección

Ref.: 0519918
Ver todas las versiones

TAPA-PROTECCION-VARILLA-ROJA-(6-18MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPA-PROTECCION-VARILLA-ROJA-(6-18MM)
Tapones de protección
Para acoplarlo a hierros de blindaje
  • Para la prevención de lesiones
  • Color de señalización: Rojo

Se puede utilizar para barras en aplicaciones verticales.

Material

HDPE
Más Información

Diámetro mínimo

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.240 g
Más Información

Diámetro máx.

18 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

6-18 mm
Más Información

Catálogo General

0519918

Ficha Técnica

59955505.pdf
Scroll to top