Placa publicitaria estampada

Ref.: 0826000804
Ver todas las versiones
TAPA PLACA BLANCA-4 COLORES

Descripción

TAPA PLACA BLANCA-4 COLORES
Placa publicitaria estampada
Personalizable; hasta cuatro colores o estampado digital
  • La máxima calidad para trabajos profesionales de publicidad

Encaja en todos los soportes para matrícula; tamaño: 520 x 110 mm


Las placas con estampado plateado cuentan con un acabado en barniz transparente (de dos colores) para una durabilidad y una resistencia a la radiación UV excelentes.

Cantidad mínima del pedido

100 Uds
Más Información

Material

Poliestireno
Más Información

Anchura de la banda impresa

520 mm
Más Información

Longitud

520 mm
Más Información

Diseño

Impreso
Más Información

Altura de la banda impresa

112 mm
Más Información

Anchura

112 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la base

520 mm
Más Información

Colores de impresión

En 4 colores
Más Información

Código del sistema armonizado

87082990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

57.300 g
Más Información

Anchura de la banda impresa x altura de la banda impresa

520 x 112 mm
Más Información

Longitud x anchura x espesor

520 x 112 x 1 mm
Más Información

Longitud x anchura

520 x 112 mm
Más Información
Scroll to top