Arandela de soporte

Ref.: 049824300
Ver todas las versiones
TAPA-PERFIL-TRAPEZOIDAL-W24/30

Descripción

TAPA-PERFIL-TRAPEZOIDAL-W24/30
Arandela de soporte
para perfiles trapezoidales
  • Versión de aluminio con junta de cloropreno adhesivo
  • Para montaje con brida superior en techos de poliéster, aluminio, acero y fibrocemento
  • Apto para arandelas de sellado de hasta 22 mm de diámetro exterior

Tenga en cuenta que este artículo tiene un plazo de entrega de 7 días hábiles.


Cantidad mínima de pedido de tapas de colores = 400 uds.


43

Ángulo

24 grados
Más Información

Material

ALMG3
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Anchura lateral

13.7 mm
Más Información

Color

Color aluminio
Más Información

Diámetro del orificio

7.3 mm
Más Información

Material de la junta

EPDM
Más Información

Se puede utilizar para el perfil del techo

JORIS IDE JID 45.333.1000JORIS IDE JID 45.333.1000 SFKINGSPAN KS 1000 RWKLÖCKNER KAS 45/333 KDKLÖCKNER KAS AL-30/153-AKLÖCKNER KAS AL-42/250-AMontana SP 44/333PROGE 45/333SAB 45KD/1000alubel 44
Más Información

Código del sistema armonizado

731822000980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.400 g
Más Información
Scroll to top