Junta de la cubierta

Ref.: 0973000040
Ver todas las versiones
TAPA CANALETA 65X50MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPA CANALETA 65X50MM
Junta de la cubierta
Para conductos del sistema de aire acondicionado
  • Racor de conexión para la conducción de las líneas de refrigerante, el cable eléctrico y el drenaje de condensado en sistemas de aire acondicionado, fabricado en PVC rígido resistente a los impactos y a los rayos UV
  • Permite conectar dos conductos de la misma sección
  • Montaje rápido y sencillo sin herramientas

Material

PVC-U
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Descripción de tipo

Upper connector
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.000 g
Más Información

Altura

65 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0973000040

Ficha Técnica

32408501.pdf
Scroll to top