Tapa policarbonato

Ref.: 6107210002
Ver todas las versiones

TOP-GN-WURTH-POLICARBONATO-1/2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOP-GN-WURTH-POLICARBONATO-1/2
Tapa policarbonato
GASTRONORM WÜRTH
  • Top Gastronorm de policarbonato de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
  • Permite tapar y conservar todo tipo de alimentos.
  • Mantiene los alimentos calientes y aislados.
  • Resiste temperaturas de entre -40ºC y 130ºC.
  • Policarbonato transparente que permite conocer de forma inmediata el contenido de la cubeta.
  • Adaptable a las diferentes medidas de cubetas Gastronorm tanto de Policarbonato como de Inox.
  • Fabricada cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
  • Respetuoso con el medio ambiente.
  • Gran resistencia a impactos.
  • Conforme la normativa EN-631.2.

Mantener líquidos y alimentos.

Material

PC
Más Información

Longitud

325 mm
Más Información

Anchura

265 mm
Más Información

Descripción de tipo

1/2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

360.000 g
Más Información

Altura

2.5 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

325 x 265 x 2,5 mm
Más Información

Longitud x anchura

325 x 265 mm
Más Información

Catálogo General

6107210002

Ficha Técnica

32411788.pdf
Scroll to top