Tapa

Ref.: 0683720845
Ver todas las versiones
TAPA-CUBO-SIST.-ENVI-FREE-ANTHR-230X382

Descripción

TAPA-CUBO-SIST.-ENVI-FREE-ANTHR-230X382
Tapa
Para contenedor de basura ENVI FREE
Para cubrir los contenedores
  • Tapa estándar para sellar completamente un contenedor de basura
  • Cubierta orgánica con filtro de carbón activado, específica para residuos orgánicos
  • Disponible en 2 colores, gris y antracita
  • Puede instalarse a posteriori en sistemas existentes en cualquier momento

Material

PLA
Más Información

Longitud

382 mm
Más Información

Anchura

230 mm
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Peso del producto (por artículo)

340.000 g
Más Información
Scroll to top