Tapa aluminio

Ref.: 6104900040
TAPA ALUMINIO 40 CM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPA ALUMINIO 40 CM
Tapa aluminio
  • Tapa de aluminio 1050-0 de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
  • Asa de acero inoxidable 18/10 unida por remaches de aluminio para su uso intensivo profesional.
  • Asa de acero Inox resistente al calor y anatómica para su mejor agarre.
  • Aluminio puro 99,5% extra fuerte.
  • Espesor de aluminio de 3,13 mm que la convierte en una de las más robustas del mercado.
  • Perímetro solapado para su ajuste perfecto a la olla o cacerola.
  • Superficie abombada que ayuda a reconducir el vapor de cocción a los extremos.
  • Superficie lisa que facilita las tareas de limpieza.
  • Fabricadas cumpliendo las normas de salud pública e higiene.

Proceso de fabricación

Estampación.


Tapado de todo clase de ollas, cacerolas, paelleras y otros continentes.

Peso del producto (por artículo)

850 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

6104900040

Ficha Técnica

32411765.pdf
Scroll to top