Macho de roscar

Ref.: 4625000079
Ver todas las versiones
TAP-HELCINRT-MT-GRNDHO-HSCO-M6X1,0

Descripción

TAP-HELCINRT-MT-GRNDHO-HSCO-M6X1,0
Macho de roscar
para plaquitas helicoidales W.TEC® INSERT COIL, de HSCo, forma C
Para orificios ciegos
Broca para machos de máquina para crear roscas receptoras para insertos de hilo de alambre W.TEC® Insert Coil.
  • Adecuado para acero de hasta 750 N/mm²

  • Adecuado para orificios ciegos

  • Se puede utilizar para la producción en serie a pequeña y mediana escala

Tipo de adaptador

Corte cuadrado
Más Información

Material

HSCo
Más Información

Diámetro de la rosca

7.3 mm
Más Información

Clase de tolerancia

6H modificado
Más Información

Longitud

72 mm
Más Información

Longitud del ángulo de avance

2 mm
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro del agujero

6.3 mm
Más Información

Se puede utilizar para el macho roscado

M6
Más Información

Ancho de cuadrado

6 mm
Más Información

Longitud de rosca

27.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información
Scroll to top