Talocha esponja

Ref.: 0695942230
TALOCHA ESPONJA 6UD
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TALOCHA ESPONJA 6UD
Talocha esponja
Talocha esponja multifunción
  • Talocha esponja profesional con malla de fibra 100% PES.
  • Ideal para extendido y remolinado (enfoscado y talochado).
  • Acabados de revocos de morteros de diferentes tipologías.
  • Adecuada para la limpieza de superficies.
  • Ligera y ergonómica.
  • Fabricada íntegramente de poliéster.
  • Cuenta con un diseño de doble cara, una cara con malla de color gris oscuro, que ofrece alta resistencia y durabilidad, y una segunda caracon esponja de gran capacidad de absorción.
  • Flexible
  • Fácil limpieza.

Material

Poliéster
Más Información

Longitud

230 mm
Más Información

Anchura

130 mm
Más Información

Altura de la esponja

55 mm
Más Información

Color

Gris oscuro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

Altura

55 cm
Más Información

Longitud x anchura

230 x 130 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0695942230

Ficha Técnica

679896935.pdf
Scroll to top