Martillo percutor H 22-SLE

Ref.: 57082001
Ver todas las versiones
TALADRO-PERCUTOR-H22-SLE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TALADRO-PERCUTOR-H22-SLE
Martillo percutor H 22-SLE
Ligero y práctico martillo percutor que incluye tres brocas de percusión con diámetros de 6, 8 y 10 mm

Trabajo sin esfuerzo

Forma ergonómica y ligera para un uso continuo sin muestras tempranas de fatiga.


Hormigón, mampostería

Tasa de impacto máxima

4500 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones máximo en carga nominal

1250 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina

2.4 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

1250 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

700 W
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Número de revoluciones mínimo en carga nominal

0 U/min(rpm)
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Rango de perforación mínimo recomendado para un rendimiento

6 mm
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Rango de perforación máximo recomendado para un rendimiento

14 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de perforación máximo de la barrena hueca en mampos

68 mm
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Energía de impacto

2.2 J
Más Información

Funciones

Botón de bloqueo para un funcionamiento continuoInterruptor de aceleraciónRotación a izquierdas/derechasTope de choque para taladrado normal
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Tasa de impacto mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Energía de impacto máxima

2.2 J
Más Información

Artículos adicionales

Broca de percusión plus, n.º de prefijo del artículo 0648...
Más Información

Material a procesar

HormigónMampostería
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Código del sistema armonizado

84672191000
Más Información

Diámetro mínimo de perforación en hormigón

4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6210.000 g
Más Información

Diámetro de perforación máximo en hormigón

22 mm
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Rango de perforación mínimo/máximo recomendado para un rendi

6-14 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de perforación en hormigón

4-22 mm
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo en carga nominal

0-1250 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-1250 U/min(rpm)
Más Información

Tasa de impacto mínima/máxima

0-4500 U/min(rpm)
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

570947291.pdf

Catálogo General

57082001

Ficha Técnica

32409554.pdf

Manual instrucciones

Y120150211020000365387853542419b
Scroll to top