Martillo percutor H 24-MLS

Ref.: 57082021
Ver todas las versiones
TALADRO-PERCUTOR-MARTILLO-H24-MLS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TALADRO-PERCUTOR-MARTILLO-H24-MLS
Martillo percutor H 24-MLS
Taladro percutor de 750 W de fácil manejo y ligero con portabrocas intercambiable y función de cincelado para un uso universal.

Incluye portabrocas intercambiable

Soporte SDS-plus de sustitución sencilla y rápida con el portabrocas normal suministrado.

Universal

La función de cincelado hace que la máquina también se pueda utilizar para trabajos de corrección.

Trabajo sin esfuerzo

Forma ergonómica y ligera para un uso continuo sin muestras tempranas de fatiga.


Hormigón, mampostería, madera, metal

Tasa de impacto máxima

4500 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones máximo en carga nominal

1250 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina

2.6 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

1250 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

750 W
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Potencia de salida

750 W
Más Información

Número de revoluciones mínimo en carga nominal

0 U/min(rpm)
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Rango de perforación mínimo recomendado para un rendimiento

6 mm
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Rango de perforación máximo recomendado para un rendimiento

16 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de perforación máximo de la barrena hueca en mampos

68 mm
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Diámetro de perforación mínimo en acero

4 mm
Más Información

Energía de impacto

2.4 J
Más Información

Funciones

Botón de bloqueo para un funcionamiento continuoFunción de cincelInterruptor de aceleraciónPortabrocas intercambiablePosición de cincel ajustableRotación a izquierdas/derechasTope de choque para taladrado normal
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Tasa de impacto mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Energía de impacto máxima

2.4 J
Más Información

Artículos adicionales

Broca de percusión plus, n.º de prefijo del artículo 0648...
Más Información

Material a procesar

HormigónMaderaMamposteríaMetal
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

24 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84672191000
Más Información

Diámetro mínimo de perforación en hormigón

4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6210.000 g
Más Información

Diámetro de perforación máximo en hormigón

24 mm
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Rango de perforación mínimo/máximo recomendado para un rendi

6-16 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de perforación en hormigón

4-24 mm
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo en carga nominal

0-1250 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-1250 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de perforación en acero

4-24 mm
Más Información

Tasa de impacto mínima/máxima

0-4500 U/min(rpm)
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

570947291.pdf

Catálogo General

57082021

Ficha Técnica

32409555.pdf

Manual instrucciones

Y120150211020000039673413542419b
Scroll to top