Taladro martillo percutor H 26-MLS

Ref.: 57082051
Ver todas las versiones
TALADRO MARTILLO PERCUTOR H 26-MLS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TALADRO MARTILLO PERCUTOR H 26-MLS
Taladro martillo percutor H 26-MLS
Taladro percutor martillo ligero y potente, equipado con portabrocas intercambiable y función de cincel

Rápido progreso del taladrado y alto rendimiento de extracción al cincelar

Energía de alto impacto

Para uso universal

Taladrado, perforación con martillo giratorio y cincelado con posición de cincel ajustable (función de 3 modos)

Cómoda

El interruptor de bloqueo incrementa la comodidad durante trabajos de taladrado/cincelado más prolongados.

Relación de potencia equilibrada en rotación a derechas y a izquierdas

Placa de escobillas giratoria

Apta para diferentes aplicaciones

El portabrocas de liberación rápida hace que la herramienta se pueda convertir de un vástago de alojamiento SDS a un portabrocas estándar en tan solo unos pasos.

Reduce el riesgo de rotura del cable

Salida del cable con articulación esférica


Para hormigón, mampostería, acero y madera

Tasa de impacto máxima

4000 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones máximo en carga nominal

1250 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina

2.9 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

1300 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

830 W
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Potencia de salida

830 W
Más Información

Número de revoluciones mínimo en carga nominal

0 U/min(rpm)
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Rango de perforación mínimo recomendado para un rendimiento

6 mm
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Rango de perforación máximo recomendado para un rendimiento

16 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de perforación máximo de la barrena hueca en mampos

68 mm
Más Información

Diámetro del cuello de husillo

50 mm
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Diámetro de perforación mínimo en acero

4 mm
Más Información

Energía de impacto

2.7 J
Más Información

Funciones

Botón de bloqueo para un funcionamiento continuoFunción de cincelInterruptor de aceleraciónPortabrocas intercambiablePosición de cincel ajustableRotación a izquierdas/derechasTope de choque para taladrado normal
Más Información

Diámetro del husillo

40 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Tasa de impacto mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Energía de impacto máxima

2.7 J
Más Información

Artículos adicionales

Broca de percusión plus, n.º de prefijo del artículo 0648...
Más Información

Material a procesar

HormigónMaderaMamposteríaMetal
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

13 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

846721910000
Más Información

Diámetro mínimo de perforación en hormigón

4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6210.000 g
Más Información

Diámetro de perforación máximo en hormigón

26 mm
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Rango de perforación mínimo/máximo recomendado para un rendi

6-16 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de perforación en hormigón

4-26 mm
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo en carga nominal

0-1250 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-1300 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de perforación en acero

4-13 mm
Más Información

Tasa de impacto mínima/máxima

0-4000 U/min(rpm)
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

57082051

Ficha Técnica

32409555.pdf
Scroll to top