Martillo percutor a batería ABH 18 BASIC

Ref.: 5701414004
Ver todas las versiones
TALADRO PERCUTOR (ABH 18 BASIC)-2X2.0AH
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TALADRO PERCUTOR (ABH 18 BASIC)-2X2.0AH
Martillo percutor a batería ABH 18 BASIC
Martillo percutor a batería ligero y sin escobillas para trabajos de taladrado sencillos
  • Diseño extremadamente compacto y ergonómico que garantiza un trabajo agradable y sin esfuerzo
  • Motor EC eficiente sin escobillas, de bajo mantenimiento, con reservas de potencia y una larga vida útil
  • Monitorización continua del motor: en caso de sobrecarga o bloqueo, la función de protección electrónica del motor apaga el motor prematuramente
  • Adaptación rápida a la aplicación correspondiente. El selector de funciones se puede utilizar para cambiar de forma fácil y rápida entre perforación con percutor giratorio y taladro
  • Portabrocas robusto. Apto para una amplia gama de aplicaciones y fijación segura SDS-Plus para herramientas
  • LED brillante en el bloque de baterías para una iluminación óptima del área de trabajo

1 año de garantía


en cuestiones de material y producción

Tasa de impacto máxima

4800 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones máximo en carga nominal

1400 U/min(rpm)
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

1400 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

2.7 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Número de revoluciones mínimo en carga nominal

0 U/min(rpm)
Más Información

Longitud

285 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Tasa de impacto en reposo máxima

4800 U/min(rpm)
Más Información

Tasa de impacto en reposo mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro del cuello de husillo

43 mm
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Altura

210 mm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Energía de impacto

2.0 J
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

2.1 kg
Más Información

Funciones

Diseño compactoInterruptor de aceleraciónRotación a izquierdas/derechasSistema de fijación rápida
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Peso de la base de apoyo

0.35 kg
Más Información

Posición de cincel ajustable

No
Más Información

Tasa de impacto mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Energía de impacto máxima

2.0 J
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Diámetro de perforación máximo recomendado

12 mm
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera blanda

0 mm
Más Información

Peso del embalaje exterior

0.3 kg
Más Información

Diámetro de perforación mínimo recomendado

4 mm
Más Información

Diámetro mínimo recomendado de perforación en hormigón

4 mm
Más Información

Diámetro de perforación máximo recomendado en hormigón

12 mm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.9 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2 Ah
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

3.035 kg
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

0 mm
Más Información

Diámetro mínimo de perforación en hormigón

4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5525.000 g
Más Información

Diámetro de perforación máximo en hormigón

20 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de perforación en hormigón

4-20 mm
Más Información

Tasa de impacto a ralentí mínima/máxima

0-4800 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo en carga nominal

0-1400 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro recomendado mínimo/máximo de taladrado

4-12 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-1400 U/min(rpm)
Más Información

Número de baterías/capacidad de la batería

2 x 2 Ah
Más Información

Diámetro mínimo/máximo recomendado de perforación en hormigó

4-12 mm
Más Información

Tasa de impacto mínima/máxima

0-4800 U/min(rpm)
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5701414004

Ficha Técnica

681716409.pdf
Scroll to top