Taladro percutor martillo a batería

Ref.: 57005022
Ver todas las versiones
TALADRO-PERC-MART-H18-MA-COMPACT-2X4,0AH

Descripción

TALADRO-PERC-MART-H18-MA-COMPACT-2X4,0AH
Taladro percutor martillo a batería
H 18-MA
Taladro percutor martillo a batería de 18 V muy útil para perforar hormigón, piedra y mampostería, así como para trabajos ligeros de cincelado. Ideal para diámetro de broca de 6-10 mm. Elija la potencia de batería que necesite gracias al sistema PICK YOUR POWER.

Mínima fatiga cuando se trabaja

Tamaño compacto y con un peso de solo 2,6 kg

Motor sin escobillas de bajo desgaste

Más orificios perforados por carga de batería con un mejor uso de la energía.

Muy versátil

Función de cincelado adicional

Excelente iluminación de la zona de trabajo

Iluminación LED

Tasa de impacto máxima

4550 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones máximo en carga nominal

1400 U/min(rpm)
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

1400 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

1 kW
Más Información

Peso del material fungible

1 g
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

2.6 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Potencia de salida

1 kW
Más Información

Longitud

285 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Tasa de impacto en reposo máxima

4550 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Capacidad máxima de perforación (longitud) en hormigón por m

570 mm
Más Información

Diámetro del cuello de husillo

1 mm
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Altura

218 mm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Energía de impacto

1.7 J
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

2074 g
Más Información

Funciones

Función de cincelProtección contra sobrecargaRotación a izquierdas/derechas
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Peso de la base de apoyo

180 g
Más Información

Posición de cincel ajustable

Más Información

Tasa de impacto mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Energía de impacto máxima

1.7 J
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Diámetro de perforación máximo recomendado

10 mm
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera blanda

20 mm
Más Información

Peso del embalaje exterior

400 g
Más Información

Diámetro de perforación mínimo recomendado

6 mm
Más Información

Capacidad de perforación (número de orificios) en hormigón (

153 Uds
Más Información

Diámetro mínimo recomendado de perforación en hormigón

4 mm
Más Información

Diámetro de perforación máximo recomendado en hormigón

18 mm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

526 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

4 Ah
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

160 g
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

13 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84672110000
Más Información

Diámetro mínimo de perforación en hormigón

4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7010.000 g
Más Información

Diámetro de perforación máximo en hormigón

18 mm
Más Información

Capacidad máxima de perforación (volumen) en hormigón por mi

17 m³
Más Información

Condiciones de capacidad de perforación en hormigón

Dureza media (ø = 8 mm)
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de perforación en hormigón

4-18 mm
Más Información

Diámetro recomendado mínimo/máximo de taladrado

6-10 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-1400 U/min(rpm)
Más Información

Número de baterías/capacidad de la batería

2 x 4 Ah
Más Información

Diámetro mínimo/máximo recomendado de perforación en hormigó

4-18 mm
Más Información

Tasa de impacto mínima/máxima

0-4550 U/min(rpm)
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

57005022
Scroll to top