Taladro neumático, DBM 13-RL plus

Ref.: 07037970
Ver todas las versiones
TALADRO-AC-DBM13-RL-PLUS-13MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TALADRO-AC-DBM13-RL-PLUS-13MM
Taladro neumático, DBM 13-RL plus
Taladro especialmente ligero y práctico, con portabrocas de acción. Reajuste derecha/izquierda con portabrocas de 13 mm.

Para trabajar sin esfuerzo y con facilidad

Ligero y compacto, con mango de plástico, baja vibración

Bajo nivel de ruido

Silenciador integrado

Resistente

Portabrocas de alta calidad

Alto nivel de transmisión de potencia y larga vida útil

Engranaje planetario de precisión

Buen control de la velocidad

Gatillo sensible al tacto


Caja individual


  • Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido cada día. Se recomienda utilizar un lubricador por neblina.

  • Se suministra sin racor rápido macho

Peso de la máquina

1.5 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

700 U/min(rpm)
Más Información

Potencia de salida

335 W
Más Información

Longitud

205 mm
Más Información

Consumo de aire

96 l/min
Más Información

Anchura

170 mm
Más Información

Cono para portabrocas

3/8 pulgada x 24 UNF
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

13 mm
Más Información

Tipo de rosca

R
Más Información

Diámetro nominal en pulgadas

1/4 in
Más Información

Código del sistema armonizado

84671190000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1391.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

6.3 bar
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

Diámetro interior mínimo de la manguera

9 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas

R 1/4 in
Más Información

Longitud x anchura x altura

205 x 170 x 50 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07037970

Ficha Técnica

32409910.pdf

Manual instrucciones

Y1202309250200002657028710a549a1
Scroll to top