Destornillador de impacto a batería

Ref.: 57005092
Ver todas las versiones
TAL-ATORN-BAT-BS18-A-POWER-COMBI-2X5,0AH

Descripción

TAL-ATORN-BAT-BS18-A-POWER-COMBI-2X5,0AH
Destornillador de impacto a batería
BS 18-A EC POWER COMBI
Destornillador de impacto de 18 V muy potente y práctico con taladro conectable. Elija la potencia de batería que necesita gracias al sistema PICK YOUR POWER.

Motor EC sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento

Para prolongar el tiempo de funcionamiento por carga de batería y la vida útil del motor

Diseño resistente

Todos los componentes están diseñados para trabajar en obras en condiciones duras, y son capaces de soportar caídas desde alturas de trabajo estándar.

Portabrocas metálico de 13 mm con mordazas de sujeción de carburo de tungsteno soldadas

Para una máxima vida útil y un poco desgaste. Las mordazas de sujeción extrafuertes se agarran con firmeza al vástago de la broca.

Lámpara LED en el bloque de la batería

El área de trabajo está siempre bien iluminada. El portabrocas no proyecta sombra.

Función de protección antirretorno

Detecta si el dispositivo se ha bloqueado inesperadamente, y detiene el motor instantáneamente para evitar lesiones. Esto se indica mediante varios destellos del LED blanco en el bloque de la batería.

Limitador de par de precisión

Detiene el motor y evita el castañeteo excesivo. Esto protege la máquina y el material procesado.

Tasa de impacto máxima

31500 U/min(rpm)
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

2.3 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Potencia de salida

0 W
Más Información

Longitud

204 mm
Más Información

Vibración

2.5 m/s²
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

13 mm
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha

480 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 2.ª marcha

2100 U/min(rpm)
Más Información

Ajuste de llave auxiliar máximo

75 Nm
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Altura

255 mm
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

1.5 mm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

1.8 kg
Más Información

Ajuste de llave auxiliar mínimo

0 Nm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado blando

47 Nm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado duro

75 Nm
Más Información

Diámetro máximo del tornillo

12 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

0.15 kg
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Velocidad a ralentí mín. 1.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera blanda

82 mm
Más Información

Peso del embalaje exterior

0.3 kg
Más Información

Nivel de presión acústica

87 dB
Más Información

Velocidad de impacto máx. bajo carga 2.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mínima en 2.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Par máximo

75 Nm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

1.24 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

5 Ah
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

3.885 kg
Más Información

Velocidad de impacto máx. bajo carga 1.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

13 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84672110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7697.000 g
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima 1.ª marcha

0-480 U/min(rpm)
Más Información

N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat.

2 Uds x Ion-litio
Más Información

Par máximo duro/suave

75 / 47 Nm
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 2.ª marcha

0-2100 U/min(rpm)
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1,5-13 mm
Más Información

Ajuste de llave auxiliar mínimo/máximo

0-75 Nm
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha

0-480 / 0-2100 U/min(rpm)
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

57005092
Scroll to top