Taladro atorn. percutor a batería ABS 18 POWER COMBI M-CUBE

Ref.: 5701405006
Ver todas las versiones
TAL ATOR PER ABS 18 POWER COMBI 2X4AH
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAL ATOR PER ABS 18 POWER COMBI 2X4AH
Taladro atorn. percutor a batería ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Taladro de impacto inalámbrico muy potente y práctico con modo de taladro de impacto seleccionable y un par de 140 Nm
  • Adaptación rápida al uso correspondiente. El selector de funciones se puede utilizar para cambiar de forma fácil y rápida entre atornillado, perforación y perforación con percusión.
  • Supervisión continua del motor, ya que, en caso de sobrecalentamiento, atasco o sobrecarga, la función de protección electrónica del motor lo apaga antes de tiempo
  • Motor EC sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento con reservas de potencia y larga vida útil, lo cual le permite mantener una curva de velocidad más estable incluso con carga
  • La luz LED de la batería garantiza una excelente iluminación de la zona de trabajo
  • Diseño robusto para uso intensivo en obras
  • Máxima vida útil y bajo desgaste
  • Portabrocas metálico Röhm de 13 mm con mordazas de sujeción de metal duro soldadas
  • Interruptor de señal electrónico

Tasa de impacto máxima

0 U/min(rpm)
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

2.3 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Potencia de salida

0 W
Más Información

Longitud

215 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

13 mm
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha

550 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 2.ª marcha

2000 U/min(rpm)
Más Información

Ajuste de llave auxiliar máximo

0 Nm
Más Información

Diámetro de perforación máximo en aluminio

13 mm
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Altura

260 mm
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

1.5 mm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

1.7 kg
Más Información

Ajuste de llave auxiliar mínimo

0 Nm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado blando

60 Nm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado duro

140 Nm
Más Información

Diámetro máximo del tornillo

12 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

0.35 kg
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Peso del embalaje exterior

0.4 kg
Más Información

Nivel de presión acústica

0 dB
Más Información

Velocidad de impacto máx. bajo carga 2.ª marcha

32000 U/min(rpm)
Más Información

Par máximo

140 Nm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.675 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

4 Ah
Más Información

Velocidad de impacto máx. bajo carga 1.ª marcha

8800 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

13 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.600 kg
Más Información

N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat.

2 Uds x Ion-litio
Más Información

Par máximo duro/suave

140 / 60 Nm
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1,5-13 mm
Más Información

Ajuste de llave auxiliar mínimo/máximo

0-0 Nm
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

646751137.pdf

Catálogo General

5701405006

Ficha Técnica

32409872.pdf
Scroll to top