Taladro atorn. percutor a batería ABS 18 POWER COMBI M-CUBE

Ref.: 5701405008
Ver todas las versiones
TAL-ATOR-PERC-(ABS 18 POWER COMBI)-2X5AH
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAL-ATOR-PERC-(ABS 18 POWER COMBI)-2X5AH
Taladro atorn. percutor a batería ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Taladro de impacto inalámbrico muy potente y práctico con modo de taladro de impacto seleccionable y un par de 140 Nm
  • Adaptación rápida al uso correspondiente. El selector de funciones se puede utilizar para cambiar de forma fácil y rápida entre atornillado, perforación y perforación con percusión.
  • Supervisión continua del motor, ya que, en caso de sobrecalentamiento, atasco o sobrecarga, la función de protección electrónica del motor lo apaga antes de tiempo
  • Motor EC sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento con reservas de potencia y larga vida útil, lo cual le permite mantener una curva de velocidad más estable incluso con carga
  • La luz LED de la batería garantiza una excelente iluminación de la zona de trabajo
  • Diseño robusto para uso intensivo en obras
  • Máxima vida útil y bajo desgaste
  • Portabrocas metálico Röhm de 13 mm con mordazas de sujeción de metal duro soldadas
  • Interruptor de señal electrónico

Tasa de impacto máxima

32000 U/min(rpm)
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

2.3 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Potencia de salida

0 W
Más Información

Longitud

215 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Cono para portabrocas

1/2 pulgada x 20 UNF
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

13 mm
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha

550 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 2.ª marcha

2000 U/min(rpm)
Más Información

Ajuste de llave auxiliar máximo

0 Nm
Más Información

Baterías adecuadas

M-CUBE 18 V
Más Información

Diámetro de perforación máximo en aluminio

13 mm
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

260 mm
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

1.5 mm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

1.7 kg
Más Información

Funciones

Taladrado de percusión
Más Información

Ajuste de llave auxiliar mínimo

0 Nm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado blando

60 Nm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado duro

140 Nm
Más Información

Corriente de carga

8 A
Más Información

Diámetro máximo del tornillo

12 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

0.35 kg
Más Información

Niveles de par

24+1
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Velocidad a ralentí mín. 1.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Peso del embalaje exterior

0.4 kg
Más Información

Nivel de presión acústica

0 dB
Más Información

Velocidad de impacto máx. bajo carga 2.ª marcha

32000 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mínima en 2.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Compatibilidad con W-Connect

Sí, mediante accesorios
Más Información

Par máximo

140 Nm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.675 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

5 Ah
Más Información

Velocidad de impacto máx. bajo carga 1.ª marcha

8800 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

13 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.612 kg
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima 1.ª marcha

0-550 U/min(rpm)
Más Información

N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat.

2 Uds x Ion-litio
Más Información

Par máximo duro/suave

140 / 60 Nm
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 2.ª marcha

0-2000 U/min(rpm)
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1,5-13 mm
Más Información

Ajuste de llave auxiliar mínimo/máximo

0-0 Nm
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha

0-550 / 0-2000 U/min(rpm)
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5701405008

Ficha Técnica

32409872.pdf

Manual instrucciones

Y1202601080200007485902859ec4192
Scroll to top