Anclaje

Ref.: F069135024
Ver todas las versiones
TACOS-PARA-BISAGRAS-MAQUINA-10X12MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACOS-PARA-BISAGRAS-MAQUINA-10X12MM
Anclaje
Para bisagra Nexis
Piezas de repuesto para bisagras de muebles a presión Nexis
  • Casquillo de plástico, 10 mm de diámetro, para patrón de perforación 52/5,5

Material

PLA
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.495 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F069135024

Ficha Técnica

32406911.pdf
Scroll to top